Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW276 Kipsilevy/kehys Ruuvimeisseli Rpm 2500 | AD8NZP 4LF90

DEWALT DW276 Kipsilevy/kehys ruuvimeisseli Rpm 2500

Varastossa
Tuote: AD8NZP Malli: DW276Ristiviite: 4LF90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy/kehystysruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPallo ja rulla
kytkinStandardi
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti132 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-2500
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus12.4 "
Työkalun paino3.2 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW276 Kipsilevy/kehys ruuvimeisseli Rpm 2500
€232.27 / yksikkö