Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND ES60P -ruuvimeisseli 4.4-17.0 tuumaa | AD3CPR 3Y474

INGERSOLL-RAND ES60P tuotantoruuvimeisseli 4.4-17.0 In-lb

Varastossa
Tuote: AD3CPR Malli: ES60PRistiviite: 3Y474
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
€1,022.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotantoruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V1.8
LaakeritPallo ja rulla
kytkinSäädettävä momentti
Max. vääntömomentti4.0--17.0 tuumaa-paunaa.
Ei kuormitusta RPM1000
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava ohjausmoduuli (ei mitään)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
INGERSOLL-RAND ES70P -ruuvimeisseli 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0--26.0 tuumaa-paunaa.70010 "€1,093.37
INGERSOLL-RAND ES50T Sähköinen ruuvimeisseli | AD3CPT 3Y475 ES50T0.5--9.0 tuumaa-paunaa.500-6508 28 / 32 "€941.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ES60P tuotantoruuvimeisseli 4.4-17.0 In-lb
€1,022.65 / yksikkö