Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASG JERGENS CL-4000 Sähköinen ruuvimeisseli 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87

ASG JERGENS CL-4000 sähköinen ruuvimeisseli 20/30V 1000 rpm

Varastossa
Tuote: AH9PRE Malli: CL-4000Ristiviite: 40TP87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€985.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen ruuvimeisseli
Ampeeria2.5
Istukan koko1 / 4 "
KytkinlajiSammuta
JohtoEi eristetty
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan tyyppiSuoraan
Max. vääntömomentti5 tuumaa-lb
Ei kuormitusta RPM1000
VakionopeussovellusMuuttuja
Työkalun pituus7.5 "
Työkalun paino0.88 lb
Jännite20/30 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljettimen ja jakoavaimen tuoteryhmät: Sähköruuvimeisselit
    • Automaattinen syöttö: Ei
    • Tarvittava ohjausmoduuli: PS-55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
ASG JERGENS TL-6500 Sähköinen ruuvimeisseli 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€897.16
ASG JERGENS CL-6500 Sähköinen ruuvimeisseli 900 rpm Vipukäynnistys | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,218.22
ASG JERGENS TL-6500 Sähköinen ruuvimeisseli 700 rpm ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€970.70
ASG JERGENS SS-6500 Sähköinen ruuvimeisseli 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 tuumaa - lb9009"1.46 lb€1,235.47
ASG JERGENS CL-7000 Sähköinen ruuvimeisseli 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 tuumaa - lb75010 "1.7 lb€1,316.56
ASG JERGENS CL-6500-PS Sähköinen ruuvimeisseli 900 rpm Push to Start | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,218.22
ASG JERGENS BL-5000 Harjaton sähköinen ruuvimeisseli 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 tuumaa - lb9008"0.79 lb€1,675.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS CL-4000 sähköinen ruuvimeisseli 20/30V 1000 rpm
€985.29 / yksikkö