Kapasiteetti hyllyä kohti: 500 lb , Väri: Harmaa , Laatikon syvyys: 17 " , Laatikon korkeus: 4.5 " , Laatikon leveys: 13 " , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 14 , Kahva: Putkimainen teräs , Kahva mukana: Kyllä , Kantavuus: 1000 lb , Laatikoiden lukumäärä: 1 , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaissyvyys: 40 " , Kokonaiskorkeus: 34 " , Kokonaispituus: 40 " , Kokonaisleveys: 24 " , hyllyn pituus: Yläosa 36 ", alaosa 29" , Hyllytyyli: Huuhdella , Hyllytyyppi: Huuhdella , hyllyn leveys: Yläosa 22 ", alaosa 21-3 / 4" , Päällysmateriaali: Luistamaton vinyylipinta