Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW255 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 5300 6 A 120 V | AE8XJR 6GD99

DEWALT DW255 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 5300 6 A 120 V

Varastossa
Tuote: AE8XJR Malli: DW255Ristiviite: 6GD99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V6.0
LaakeritPallo ja rulla
kytkinPositiivinen asema
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti60 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-5300
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus12.4 "
Työkalun paino3.1 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VkytkinMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
DEWALT DW272 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.3a 120 V | AD9AXT 4NZ46 DW2726.3Standardi81 in. Lbs.0-400011.5 "€253.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW255 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 5300 6 A 120 V
€150.19 / yksikkö