MAKITA FS6200 Kipsilevyruuvitaltta 0-6000 rpm | AA6LDM 14F093

MAKITA FS6200 Kipsilevyruuvimeisselipistooli 0-6000 rpm

Tuote: AA6LDM Malli: FS6200Ristiviite: 14F093

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköruuvitaltta
Ampeeria6
Vahvistimet @ 120V6
Laakeritpallo
kytkinSäädettävä
Johto8"
Ei kuormitusta RPM0-6000
Varren koko1 / 4 "
VakionopeussovellusMuuttuja
Työkalun pituus11.125 "
Työkalun paino3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)20.7
Laivan pituus (cm)26.9
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA FS6200 Kipsilevyruuvimeisselipistooli 0-6000 rpm