Pystysuorat pumput

Suodattaa

DAYTON -

Pystysuorat pumput

Daytonin pystypumppuja käytetään pumppaamaan kerätty vesi pois kaupallisten tai asuintilojen kellarista, joissa ei ole jätevettä. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi ahtaissa tiloissa, joissa on vähemmän pinta -alaa. Näissä öljypohjapumpuissa on automaattinen lämpösuoja, joka pysäyttää pumpun, jos käyttölämpötila ylittää turvallisen rajan, ja jatkuvatoiminen vaihtovirtamoottori, jonka maksimiteho on 1/2 hv. Valitse laajasta öljypohjapumppuvalikoimasta, saatavana 7 ja 9A virrankulutuksella Raptor Supplies.

TyyliMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääVahvistimet ACPohjamateriaaliaKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta (ei alv)
A5URJ1547Ruostumaton teräs43 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,170.17
B5URJ2547Ruostumaton teräs55 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,219.55
C5URH9547Ruostumaton teräs37 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,275.53
D5URJ0547-49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,461.30
E5URH7547Ruostumaton teräs37 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€977.26
E5URH8547Ruostumaton teräs49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,233.11
B5URJ4659-55 "1/2Ruostumaton teräs7 / 16 "25 ft.€1,266.42
A5URJ3659-43 "1/2Ruostumaton teräs7 / 16 "25 ft.€1,220.14
F5URJ71039Ruostumaton teräs43 "1/2Ruostumaton teräs3 / 4 "20 1/2 Ft.€2,177.23
G5URJ51039Sinkitty teräs43 "1/2Valurauta3 / 4 "20 1/2 Ft.€1,070.83
H5URJ61039Sinkitty teräs55 "1/2Valurauta3 / 4 "20 1/2 Ft.€1,410.65
DAYTON -

Ei -upotettavat pumput

Daytonin ei-uppopumppuja käytetään sovelluksissa, joissa öljypohjapumppujen kuopat ovat kapeita tai matalia. Näissä öljypohjapumpuissa on kaksoiskuulalaakerit, jotka mahdollistavat aksiaalisen ja radiaalisen kuormituksen sekä myötä- että vastapäivään. Ne on varustettu ABS-/valuraudasta/valupronssista valmistetulla kotelolla sähköeristystä, lisää jäykkyyttä ja iskunkestävyyttä varten. Nämä ei-uppoavat pumput kestävät jopa 140 asteen nesteen lämpötiloja, ja niitä on saatavana 1/3 ja 1/2 hv muunnoksina.

TyyliMalliKoteloVahvistimet ACPohjamateriaaliaHPJuoksupyörän materiaaliMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaJänniteHinta (ei alv)
A4 KU64ABS4Muovi1/3ABS18 ft.120 F115€175.57
B4 KU63Valettu pronssi5.2Ruostumaton teräs1/2Ruostumaton teräs22 ft.140 F115€483.58
B4 KU62Valettu pronssi4Ruostumaton teräs1/3Ruostumaton teräs18 ft.140 FC€444.54
C4 KU60Valurauta4Ruostumaton teräs1/3Ruostumaton teräs18 ft.140 F115€270.40
C4 KU61Valurauta5.2Ruostumaton teräs1/2Ruostumaton teräs22 ft.140 F115€360.06

Pystysuorat pumput

Pystypohjapumppuja tai jalustapumppuja käytetään veden pumppaamiseen kellareista tai ryömintätiloista tulvien estämiseksi. Dayton Jalustapumpuissa on valurautainen runko, joka takaa tehokkaan lämmönpoistonopeuden samalla, kun se tyhjentää veden kellaripohjan kaivoista, ja moottori, joka on asennettu öljykaivon yläpuolelle, helpottaa huoltoa. Näissä pumpuissa on pitkä varsi, jonka päässä on uimuri kytkimen kytkemiseksi päälle ja pois. Valitse laajasta valikoimasta näitä pystypohjaisia ​​pumppuja, jotka on saatavana 4, 5.2, 7 ja 9 ampeerin arvoilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?