Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW268 Versa-kytkinruuvimeisseli 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85

DEWALT DW268 Versa Kytkinruuvimeisseli 2500 6.5 A

Varastossa
Tuote: AD8NZM Malli: DW268Ristiviite: 4LF85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVersa-kytkinruuvimeisseli
Ampeeria6.5
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPallo ja rulla
kytkinVääntömomentti
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti132 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-2500
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino3.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikytkinMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
DEWALT DW267 Versa-kytkinruuvimeisseli 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Standardi132 in. Lbs.0-200011.9 "€347.18
DEWALT DW269 Versa-kytkinruuvimeisseli 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Säädettävä momentti344 in. Lbs.0-100011.9 "€418.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW268 Versa Kytkinruuvimeisseli 2500 6.5 A
€356.19 / yksikkö