DAYTON Suoravetoiset pakopuhaltimet

Daytonin suoravetoilmapuhaltimia käytetään jäähdytys-, kaivos- ja ilmanvaihtosovelluksissa vanhentuneen ilman poistamiseen ja raikkaan ja puhtaan ilman poistamiseen. Ne tuottavat virtausnopeudet jopa 12363 cfm:iin ja tarjoavat sekä vaaka- että pystysuorat seinäasennusvaihtoehdot. Nämä poistopuhaltimet on varustettu täysin suljetuilla moottoreilla, joissa on luokan B eristys.

Suodattaa

DAYTON -

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 20 tuuman terän halkaisija

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt varastojen ja toimistojen tuuletusaukkojen sisältä. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3 alumiiniteräistä potkuria korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttöiset moottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1125 - 1753 rpm.

TyyliMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A10D975114037173319114.614.5Kaupallinen suora asema115/230€797.20
B10D976114045094112113.912.7Kaupallinen suora asema115/230€880.11
B10D977114045094112313.912.7Kaupallinen suora asema208-230/460€808.91
C10D98717504557425412322Teollinen suora käyttö115/230€1,233.84
C10D98817504557425432322Teollinen suora käyttö208-230/460€1,156.39
DAYTON -

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 30 tuuman terän halkaisija

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/6 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttömoottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta ja parantaa siten energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1128, 1138 ja 1150 rpm.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritAlumiiniseinä suljin nroCFM @ 0.000 tuumaa. SPSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. SyvyysTerien lukumääräHinta (ei alv)
A10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,322.88
B10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,749.22
C10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€1,866.99
D10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,563.00
A10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,115.05
B10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,754.52
DAYTON -

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 18 tuuman terän halkaisija

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt varastojen ja toimistojen tuuletusaukoista sisältäpäin. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja 3/4 alumiinilapaiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on suoravetomoottorit, joissa on luokan B eristys, joka voidaan liittää suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1590-1750 rpm.

TyyliMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A10D97333194300712222Kaupallinen suora asema115/230€683.73
B10D986333543097318.518.5Teollinen suora käyttö208-230/460€942.11
A10D97433194300732222Kaupallinen suora asema208-230/460€948.65
B10D985333543097118.518.5Teollinen suora käyttö115/230€1,178.24
C10E042429792810119.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€917.58
C10E043429792810319.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö208-230/460€1,141.88
DAYTON -

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 24 tuuman terän halkaisija

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/6 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttömoottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta ja parantaa siten energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla välillä 1076 - 1702 rpm.

TyyliMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A10D9791/24686436311403117.016.5€998.48
A10D9801/24686436311403317.016.5€678.96
B10D9891/2589254711140612326.4€1,336.05
C10E0461/25703529311403117.915€1,207.07
A10D9781/34632419611403116.513.3€947.81
D10D9903/4697864991725313132€1,306.55
D10D9913/4697864991725333132€1,392.64
C10E0473/46236585411403119.017.0€1,308.04
DAYTON -

Poistopuhallin 16 tuumaa, 230 V

Daytonin 16 tuuman poistoilmapuhaltimia käytetään työntämään ulos tunkkaista ilmaa ja vetämään sisään raikasta ja puhdasta ilmaa paremman työympäristön aikaansaamiseksi. Näissä tuulettimissa on kestävät galvanoidut teräslevyt, jotka pystyvät käsittelemään suuria ilmamääriä alhaisella staattisella paineella ja tarjoavat pystysuoran ja vaakasuoran seinäasennusvaihtoehdon. Ne on suunniteltu täysin suljetuilla ilmavirtamoottoreilla ja niissä on B -luokan eristys. Nämä Daytonin poistoilmapuhaltimet tarjoavat parempia etuja kuin suorakäyttöiset tuulettimet, koska ne toimivat hiljaisemmin ja mahdollistavat paremman tuulettimen nopeuden hallinnan. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin 16 tuuman poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana ilmavirtausnopeuksilla 950 - 12363 CFM Raptor Supplies.

TyyliMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A10D983324762288114.114.4Teollinen suora käyttö115/230€1,031.77
B10D984324762288314.114.4Teollinen suora käyttö208-230/460€1,032.39
C10E040324322212114.816.4Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€682.33
D10D972424832335116.615.3Kaupallinen suora asema115/230€562.73
DAYTON -

Poistopuhallin 12 tuumaa 115 / 230v

MallieräHinta (ei alv)
10D971AA2CTV€658.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?