DAYTON 10D972 Poistoilmapuhallin 16 tuumaa 115/230v | AA2CTW

DAYTON 10D972 Pakotuuletin 16 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CTW Malli: 10D972

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C557
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2483
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2335
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2147
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1913
Lasikuitu seinä suljin nro5C212
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C743
Korkeus20 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBT9
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys12-13 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.15.3
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys2-3 / 4 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2255
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta
DAYTON 10D983 -poistopuhallin 16 tuumaa 115 / 230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Teollinen suora käyttö115/230€1,031.77
DAYTON 10D984 Poistoilmapuhallin 16 tuumaa 208-230/460v | AA2CUJ 10D984324762288314.114.4Teollinen suora käyttö208-230/460€1,032.39
DAYTON 10E040 -poistotuuletin 16 tuumaa 115 / 230v | AA2CWR 10E040324322212114.816.4Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€682.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D972 Pakotuuletin 16 tuumaa 115/230v
€562.73 / yksikkö