DAYTON Suoravetoiset pakopuhaltimet, 20 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C559 , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.500-in. SP: 3101 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 3 , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Nopeussäätö: Ei , Venturin syvyys: 3-1 / 2 " , Leveys: 24 "
TyyliMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
10D975
114037173319114.614.5Kaupallinen suora asema115/230€797.20
B
10D976
114045094112113.912.7Kaupallinen suora asema115/230€880.11
B
10D977
114045094112313.912.7Kaupallinen suora asema208-230/460€808.91
C
10D987
17504557425412322Teollinen suora käyttö115/230€1,233.84
C
10D988
17504557425432322Teollinen suora käyttö208-230/460€1,156.39

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 20 tuuman terän halkaisija

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt varastojen ja toimistojen tuuletusaukkojen sisältä. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3 alumiiniteräistä potkuria korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttöiset moottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1125 - 1753 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?