DAYTON Suoravetoiset pakopuhaltimet, 30 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottori HP: 3/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1140 , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Potkurin materiaali: Alumiini , Nopeussäätö: Ei , wattia: 559
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritAlumiiniseinä suljin nroCFM @ 0.000 tuumaa. SPSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. SyvyysTerien lukumääräHinta (ei alv)
A
10D982
3.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,322.88
B
10D993
3.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,749.22
C
10D994
3.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€1,866.99
D
10E049
3.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,563.00
A
10D981
7.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,115.05
B
10D992
7.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,754.52

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 30 tuuman terän halkaisija

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/6 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttömoottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta ja parantaa siten energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1128, 1138 ja 1150 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?