DAYTON 10D978 Poistopuhallin 24 tuumaa 115 / 230v | AA2CUC

DAYTON 10D978 Pakotuuletin 24 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CUC Malli: 10D978

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€947.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4632
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4196
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3664
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2835
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.4/1.7
Sinkitty seinälevy nro1C746
Korkeus28 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys11-7 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.3
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys3-3 / 8 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.295
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D979 Poistopuhallin 24 tuumaa 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.5€998.48
DAYTON 10D980 -poistopuhallin 24 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.5€678.96
DAYTON 10D989 Poistopuhallin 24 tuumaa 115 / 230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.4€1,336.05
DAYTON 10D990 Poistopuhallin 24 tuumaa 115 / 230v | AA2CUQ 10D9903/4697864991725313132€1,306.55
DAYTON 10D991 Poistopuhallin 24 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/4697864991725333132€1,392.64
DAYTON 10E046 Tuuletin 24 tuumaa 115/230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.915€1,207.07
DAYTON 10E047 Poistopuhallin 24 tuumaa 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.0€1,308.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D978 Pakotuuletin 24 tuumaa 115/230v
€947.81 / yksikkö