DAYTON 10D981 poistoilmapuhallin 30 tuumaa 115 / 230v | AA2CUF

DAYTON 10D981 Pakotuuletin 30 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CUF Malli: 10D981

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9203
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8505
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7742
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6879
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit7.3/3.6
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15-7 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys4-1 / 4 "
Jännite115/230
Watts559
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)88.39
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAlumiiniseinä suljin nroCFM @ 0.000 tuumaa. SPSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. SyvyysTerien lukumääräHinta
DAYTON 10D982 poistoilmapuhallin 30 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,322.88
DAYTON 10D992 poistoilmapuhallin 30 tuumaa 115 / 230v | AA2CUT 10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,754.52
DAYTON 10D993 poistoilmapuhallin 30 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUU 10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,749.22
DAYTON 10D994 Pakotuuletin 36 tuumaa 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€1,866.99
DAYTON 10E049 poistoilmapuhallin 30 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,563.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D981 Pakotuuletin 30 tuumaa 115/230v
€1,115.05 / yksikkö