DAYTON 10D974 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CTY

DAYTON 10D974 Pakotuuletin 18 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AA2CTY Malli: 10D974

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C558
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3194
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3007
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2805
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2561
Lasikuitu seinä suljin nro5C213
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.5/0.8
Sinkitty seinälevy nro1C744
Korkeus22 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU1
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-7 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe3
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys2-5 / 8 "
Jännite208-230/460
Watts248
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1325
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta
DAYTON 10D973 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 115 / 230v | AA2CTX 10D97333194300712222Kaupallinen suora asema115/230€683.73
DAYTON 10D985 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 115 / 230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Teollinen suora käyttö115/230€1,178.24
DAYTON 10D986 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Teollinen suora käyttö208-230/460€942.11
DAYTON 10E042 Poistopuhallin 18 tuumaa 115 / 230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€917.58
DAYTON 10E043 Poistoilmapuhallin 18 tuumaa 208-230/460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö208-230/460€1,141.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D974 Pakotuuletin 18 tuumaa 208-230/460v
€948.65 / yksikkö