Matalan kaivon suihkupumput

Suodattaa

DAYTON -

Matalan kaivon suihkupumput

Daytonin matalan kaivon suihkupumppuja käytetään veden kuljettamiseen jopa 25 metrin syvyyksistä kaivoista. Nämä suihkupumput on asennettu maan päälle korjausta ja huoltoa varten, ja ne on varustettu kondensaattorikäynnistysmoottorilla, joka tuottaa korkean käynnistysmomentin. Niitä voidaan käyttää kaivettujen / ajettujen / porattujen kaivojen, järvien tai vesisäiliöiden kanssa, ja ne kestävät jopa 160 psi:n tulopaineen. Valitse laajasta valikoimasta näitä matalakaivoisia suihkupumppuja, joita on saatavana 1/2, 1/3, 3/4, 1 ja 1.5 hv:n versioina.

TyyliMalliMaks. Kotelon paineAmpeeriaVahvistimet ACMaks. TulopaineNPT-ulostulopistorasiaLeveysVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHinta (ei alv)
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,179.35
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€743.06
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€894.19
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€934.83
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€651.55
C4HEY 3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00
C4HEY 4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€579.04
C4HEY 7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€916.51
C4HEY 6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€792.12
C4HEY 5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€668.33
D4HEY 8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€990.94
D4HEZ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,120.94
D4HEZ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,286.38
D4HEZ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,436.79
D4HEY 9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,053.15
FLINT & WALLING -

Suihkupumppujärjestelmät

TyyliMalliAmpeeriaVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPpistorasiaImuhissiLeveysHinta (ei alv)
AEK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "€980.95
BEK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "€1,072.84
CEK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "€1,116.14
DEK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "€1,322.97
BEK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "€1,200.86
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Pro -kaivopumput

Little Giant VersaJet Pro -kaivopumppuja käytetään matalissa tai syvissä kaivoissa, ja ne poistavat tarpeen liittää kunnalliseen vesilähteeseen. Näissä kaivon suihkupumpuissa on tarkkuusmuovattu termoplastinen diffuusori optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja hiili/keraamipinnoitettu mekaaninen akselitiiviste nitriilielastomeerilla varmistaakseen positiivisen tiivistyksen kaikissa paineissa. Näissä laitteissa on akseliliitin, joka helpottaa kiilaakselimoottorin irrottamista, ja sisäänrakennettu tyhjennystulppa helpottamaan talvehtimista ja huoltoa.

TyyliMalliKokoVaiheJänniteHinta (ei alv)
A91181010---€1,501.71
Tarjouspyyntö
A9118300534 lbs.1 vaihe115 / 230V€1,069.68
Tarjouspyyntö
A9118100751 lbs.1 vaihe115 / 230V€1,355.24
Tarjouspyyntö
A9118300751 lbs.3 vaihe208-230 / 460V€1,364.10
Tarjouspyyntö
A9118301056 lbs.3 vaihe208-230 / 460V€1,517.96
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet -kaivopumput

Little Giant VersaJet -kaivopumput tulevat raskaaseen valurautakoteloon, joka varmistaa kestävyyden käytettäessä matalissa tai syvissä kaivoissa. Näissä pumpuissa on modulaarinen imulaippajärjestelmä, jonka avulla nykyiset asennukset voidaan asentaa jälkikäteen häiritsemättä olemassa olevaa putkistoa. Näissä yksiköissä on tarkasti valettu termoplastinen diffuusori optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Hiili/keraamipinnoitettu mekaaninen akselitiiviste nitriilielastomeerilla varmistaa positiivisen tiivistyksen kaikissa paineissa. Näissä laitteissa on akseliliitin, joka helpottaa kiilaakselimoottorin irrottamista, ja sisäänrakennettu tyhjennystulppa, joka helpottaa talvehtimista ja huoltoa.

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A91180015-€1,503.18
Tarjouspyyntö
A9118000531 lbs.€929.12
Tarjouspyyntö
B9118100534 lbs.€1,026.77
Tarjouspyyntö
A9118000734 lbs.€1,026.77
Tarjouspyyntö
A9118001051 lbs.€1,307.88
Tarjouspyyntö
FLINT & WALLING -

Suihkupumppujärjestelmä Cabriolet 1/2 hv

MallieräHinta (ei alv)
EK05AF8BAV€871.47
LITTLE GIANT PUMPS -

Matalan kaivon suihkupumppu, 1 hv, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558276CV8PKB-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Matalakuoppainen suihkupumppu ja T14H säiliö, 1/2HP, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558278CV8PJX-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet -pumppu ja T9H säiliöpaketti, 1/2 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558277CV8PJY-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Matalan kaivon suihkupumppu, 1/2 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558274CV8PJW-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pumppu, 1/2 Hp

MallieräHinta (ei alv)
558279CV8PKF-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Matalan kaivon suihkupumppu, 3/4 hv, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558275CV8PKA-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?