DAYTON Suoravetoiset pakopuhaltimet, 18 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C558 , Amp @ 120V: 48.187 " , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.500-in. SP: 2003 , Aseman tyyppi: Suora, kytketty vaihteisto , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C213 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C744 , Kahvan tyyppi: Muli-Grip T-kahva , Korkeus: 22 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU1 , Materiaali: Kestävä metallirakenne, kumipuskurit , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottori HP: 1/3 , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Potkurin halkaisija: 18 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Nopeussäätö: Ei , Nopeudet: 2 , Työkalun pituus: 21 " , Työkalun paino: 14.75 lb , Venturin syvyys: 2-5 / 8 " , wattia: 248 , Leveys: 22 "
TyyliMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
10D973
33194300712222Kaupallinen suora asema115/230€683.73
B
10D986
333543097318.518.5Teollinen suora käyttö208-230/460€942.11
A
10D974
33194300732222Kaupallinen suora asema208-230/460€948.65
B
10D985
333543097118.518.5Teollinen suora käyttö115/230€1,178.24
C
10E042
429792810119.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€917.58
C
10E043
429792810319.418Teollinen / kaupallinen suora käyttö208-230/460€1,141.88

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 18 tuuman terän halkaisija

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt varastojen ja toimistojen tuuletusaukoista sisältäpäin. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja 3/4 alumiinilapaiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on suoravetomoottorit, joissa on luokan B eristys, joka voidaan liittää suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1590-1750 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?