DAYTON 10D976 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CUA

DAYTON 10D976 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CUA Malli: 10D976

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4509
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4112
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3590
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2888
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.9/2.5
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14-1 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.7
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts373
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3925
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta
DAYTON 10D975 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Kaupallinen suora asema115/230€797.20
DAYTON 10D977 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kaupallinen suora asema208-230/460€808.91
DAYTON 10D987 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Teollinen suora käyttö115/230€1,233.84
DAYTON 10D988 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Teollinen suora käyttö208-230/460€1,156.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D976 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/230v
€880.11 / yksikkö