DAYTON Suoravetoiset pakopuhaltimet, 24 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C308 , Laakerityyppi: pallo , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C215 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C746 , Korkeus: 28 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU3 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Potkurin halkaisija: 24 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Nopeussäätö: Ei , Venturin syvyys: 3-3 / 8 " , Leveys: 28 "
TyyliMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A
10D979
1/24686436311403117.016.5€998.48
A
10D980
1/24686436311403317.016.5€678.96
B
10D989
1/2589254711140612326.4€1,336.05
C
10E046
1/25703529311403117.915€1,207.07
A
10D978
1/34632419611403116.513.3€947.81
D
10D990
3/4697864991725313132€1,306.55
D
10D991
3/4697864991725333132€1,392.64
C
10E047
3/46236585411403119.017.0€1,308.04

Suoravetoiset pakopuhaltimet, 24 tuuman terän halkaisija

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/6 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttömoottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta ja parantaa siten energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla välillä 1076 - 1702 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?