DAYTON 10D971 -poistotuuletin 12 tuumaa 115 / 230v | AA2CTV

DAYTON 10D971 Pakotuuletin 12 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CTV Malli: 10D971Ristiviite: 10E039

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C556
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1590
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1432
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1220
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1007
Lasikuitu seinä suljin nro5C211
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C742
Korkeus16 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBT8
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.4
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys2-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D971 Pakotuuletin 12 tuumaa 115/230v
€658.78 / yksikkö