DAYTON 10D975 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CTZ

DAYTON 10D975 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AA2CTZ Malli: 10D975

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3717
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3319
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2803
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1959
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.4/1.7
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14-1 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.5
VakionopeussovellusEi
TyyppiKaupallinen suora asema
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.832
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta
DAYTON 10D976 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kaupallinen suora asema115/230€880.11
DAYTON 10D977 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kaupallinen suora asema208-230/460€808.91
DAYTON 10D987 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Teollinen suora käyttö115/230€1,233.84
DAYTON 10D988 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Teollinen suora käyttö208-230/460€1,156.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D975 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/230v
€797.20 / yksikkö