DAYTON Poistopuhallin 16 tuumaa, 230 V


Daytonin suorakäyttöisiä poistopuhaltimia käytetään toimistojen, koulujen, varastotilojen, tehtaiden ja kevyen valmistus- ja kokoonpanotilojen tuulettamiseen. Nämä 16 tuuman tuulettimet poistavat lämmön, hajun, kosteuden ja höyryt sisätiloista vähentäen ilmassa leviäviä epäpuhtauksia ja parantaen sisäilman laatua....muksellisuus.Lue lisää

Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C557 , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.500-in. SP: 1350 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C212 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C743 , Korkeus: 20 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBT9 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Potkurin halkaisija: 16 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Nopeussäätö: Ei , Venturin syvyys: 2-3 / 4 " , wattia: 186 , Leveys: 20 "
TyyliMalliTerien lukumääräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
10D983
324762288114.114.4Teollinen suora käyttö115/230€1,031.77
B
10D984
324762288314.114.4Teollinen suora käyttö208-230/460€1,032.39
C
10E040
324322212114.816.4Teollinen / kaupallinen suora käyttö115/230€682.33
D
10D972
424832335116.615.3Kaupallinen suora asema115/230€562.73

Poistopuhallin 16 tuumaa, 230 V

Daytonin 16 tuuman poistoilmapuhaltimia käytetään työntämään ulos tunkkaista ilmaa ja vetämään sisään raikasta ja puhdasta ilmaa paremman työympäristön aikaansaamiseksi. Näissä tuulettimissa on kestävät galvanoidut teräslevyt, jotka pystyvät käsittelemään suuria ilmamääriä alhaisella staattisella paineella ja tarjoavat pystysuoran ja vaakasuoran seinäasennusvaihtoehdon. Ne on suunniteltu täysin suljetuilla ilmavirtamoottoreilla ja niissä on B -luokan eristys. Nämä Daytonin poistoilmapuhaltimet tarjoavat parempia etuja kuin suorakäyttöiset tuulettimet, koska ne toimivat hiljaisemmin ja mahdollistavat paremman tuulettimen nopeuden hallinnan. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin 16 tuuman poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana ilmavirtausnopeuksilla 950 - 12363 CFM Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Daytonin suoravetopuhaltimissa on 1/4 hevosvoiman moottori, joka pyörii jopa 1750 rpm:n nopeudella.
  • Näissä 16 tuuman teollisuuspoistopuhaltimissa on teräsrunko, jossa on galvanoitu pinta kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on täysin suljetut ilmasuojakotelot, jotka estävät nesteen tai roskien pääsyn moottorin sisään.
  • Näiden luokan B eristettyjen moottoreiden ympäristön lämpötila on jopa 104 astetta F.
  • Ne on varustettu alumiiniterillä ja tarjoavat pysty- ja vaakaasennusvaihtoehdot seinälle.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • cUL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on suoravetoisilla ja hihnavetoisilla tuulettimilla?

  • Suoravetoisissa poistopuhaltimissa puhallinpotkuri on kytketty suoraan moottorin akseliin, kun taas hihnakäyttöisissä puhaltimissa on moottorin akseli, joka on yhdistetty hihnapyörään, joka on edelleen liitetty toiseen hihnapyörään. Tämä toinen hihnapyörä on kytketty akseliin, joka käyttää tuulettimen potkuria.
  • Suoravetoisissa puhaltimissa ei ole voimansiirtohäviötä, koska potkuri on kytketty suoraan moottorin akseliin, kun taas hihnakäyttöisissä puhaltimissa on voimansiirtohäviö hihnan, pyörän ja vetoakselin laakereiden välisen kitkan vuoksi.

Mitä eroa on ilmanvaihto- ja poistopuhaltimilla?

Tuulettimet tuovat raikasta ja puhdasta ilmaa huoneeseen tai tilaan, kun taas poistopuhaltimet poistavat likaisen tai saastuneen ilman samalta alueelta.

Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa suorakäyttöistä pakotuuletinta sovellukseeni?

  • Ilmavirta (CFM)
  • Staattinen paine
  • Äänenvoimakkuusraja

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?