DAYTON 10D988 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUN

DAYTON 10D988 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AA2CUN Malli: 10D988

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4557
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4254
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3919
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3542
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3101
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit2.9-3.0/1.5
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15-3 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
VakionopeussovellusEi
TyyppiTeollinen suora käyttö
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite208-230/460
Watts373
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4275
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.TyyppiJänniteHinta
DAYTON 10D975 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Kaupallinen suora asema115/230€797.20
DAYTON 10D976 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kaupallinen suora asema115/230€880.11
DAYTON 10D977 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kaupallinen suora asema208-230/460€808.91
DAYTON 10D987 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Teollinen suora käyttö115/230€1,233.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D988 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460v
€1,156.39 / yksikkö