SAFTCART Sylinterikäyttöiset kuorma-autot

Suodattaa

SAFTCART -

Hitsaussylinterikuorma-auto

TyyliMalliRengas laakeritSyvyysKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A503-20-13 "Jatkuva20 "Teräs3"34 "46 "€1,010.98
B403-20-13 "Jatkuva20 "Teräs3"33 "46 "€610.40
C863-20-12 "Jatkuva20 "Teräs3"31 "42 "€609.09
D820-10pallo10 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "22 "27 "€265.73
E860-14pallo12 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "21 "42 "€442.86
F600-10FWpallo-Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "19 "62 "€1,202.60
G552-16pallo13 "Jatkuva kahvan silmukoukku16 "Pneumaattinen4"35 "62 "€1,142.03
H401-14pallo13 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "31 "46 "€580.53
Tarjouspyyntö
I871-16pallo13 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"35 "44 "€612.19
J935-8Spallo8"T-kahva8"Puolipneumaattinen2"35 "45 "€302.18
K861-16pallo12 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"27 "42 "€554.49
L810-6pallo8"Jatkuva6"Puolipneumaattinen2"22 "42 "€168.35
M1324 IIEpallo13 "Jatkuva kahvan silmukoukku16 "Pneumaattinen4"35 "62 "€2,034.45
N552-16FWpallo13 "Jatkuva kahvan silmukoukku16 "Pneumaattinen4"35 "62 "€1,476.93
O870-14pallo13 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "30 "44 "€432.63
P600-10pallo20 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "19 "50 "€527.56
Q402-16FWpallo-Jatkuva16 "Pneumaattinen4"35 "62 "€1,398.85
R873-20tavallinen13 "Jatkuva20 "Teräs3"33 "44 "€650.97
S554-30FWsinetöity-Jatkuva kahvan silmukoukku30 "Automaattinen rengas6"40 "62 "€2,248.04
T504-30sinetöity13 "Jatkuva30 "Automaattinen rengas6"40 "46 "€2,028.31
U554-30sinetöity13 "Jatkuva kahvan silmukoukku30 "Automaattinen rengas6"40 "62 "€2,211.96
SAFTCART -

Sylinterikuorma-auto

TyyliMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A250-018 "-Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen1.75 "€333.51
B750-1019 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€388.40
CLCT-12-620 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€2,041.37
D750-2020 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€571.32
Tarjouspyyntö
E613-10-FW22 "-Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€1,532.33
FOLE 222 "26 "Puuteroitupallo10 "AlumiiniAlumiini2.5 "-
Tarjouspyyntö
G780-1023 "5"Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€1,445.46
H820-825 "6"Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen2"€237.56
I822-1027 "10 "Jauhemaali-10 "polyolefiinipolyolefiini2.75 "€248.14
Tarjouspyyntö
J780-10W28 "-Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€1,570.21
K7-900-4P29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€647.68
LEZ LOAD-4L29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,315.05
M821-1030 "10 "Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€280.09
Tarjouspyyntö
N730-1232 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,438.64
O403-20FW33 "-Jauhemaali-20 "TeräsTeräs3"€1,420.61
P552-16H-FW38 "13 "Jauhemaalipallo16 "-Pneumaattinen4"€2,291.80
Tarjouspyyntö
Q554-30T-FW40 "-Jauhemaalisinetöity30 "-Automaattinen rengas6"-
Tarjouspyyntö
RCT-653 "48 "Jauhemaalipallo6"-Kääntöpyörä2"€2,984.38
SAFTCART -

Hitsaussylinterikuorma-auto, sylinteritilavuus 9.5-12.5 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
552-16FW-FLCE2HBQ€1,438.77
SAFTCART -

Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 540 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
Cryo 8860AE7CJE€647.99
SAFTCART -

Hitsaussylinterikuorma-auto, sylinteritilavuus 9.5 x 12.4 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
554-30FW-T-2CE2HBR€2,729.41
SAFTCART -

Hitsaussylinterikuorma-auto, sylinteritilavuus 9.5 x 12.5 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
871-16FW-LECE2HBT€949.07
SAFTCART -

Takaisin kallistettava sylinterikäsitrukki, ergonominen magneettipidin, 800 lbs. Kuormituskapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
MAG-2-3RCCH6QNC€3,318.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?