SAFTCART 780-10W sylinterinen kuorma-auto 2-3 sylinteri 800 Lb. | AE7CJD 5WXL5

SAFTCART 780-10W sylinteritrukki 2-3 sylinterinen 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CJD Malli: 780-10WRistiviite: 5WXL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,570.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat25 x 5 "
Sylinterin kapasiteetti2 ja 3
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiDual
Korkeus49 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni6-1/2 or 12-1/2"
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys28 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
SAFTCART 250-0 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen1.75 "€333.51
SAFTCART 730-12 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€571.32
Tarjouspyyntö
SAFTCART 7-900-4P Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,315.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 780-10W sylinteritrukki 2-3 sylinterinen 800 Lb.
€1,570.21 / yksikkö