SAFTCART 554-30FW-T-2 hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.4 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa | CE2HBR

SAFTCART 554-30FW-T-2 hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.4 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBR Malli: 554-30FW-T-2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,729.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat13 "x 24"
Sylinterin kapasiteetti9.5 "x 12.4"
Korkeus62 "
Nostokyky1000 lb
PyörätSC-12
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)109.22
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 554-30FW-T-2 hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.4 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa
€2,729.41 / yksikkö