SAFTCART Sylinterikuorma-auto


Suodattaa
materiaali: Teräs
TyyliMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A
250-0
18 "-Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen1.75 "€307.20
B
750-10
19 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€357.77
C
750-20
20 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€490.43
Tarjouspyyntö
D
LCT-12-6
20 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,752.32
E
613-10-FW
22 "-Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€1,411.53
F
OLE 2
22 "26 "Puuteroitupallo10 "AlumiiniAlumiini2.5 "-
Tarjouspyyntö
G
780-10
23 "5"Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€1,331.49
H
820-8
25 "6"Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen2"€218.83
I
822-10
27 "10 "Jauhemaali-10 "polyolefiinipolyolefiini2.75 "€228.59
Tarjouspyyntö
J
780-10W
28 "-Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€1,446.43
K
7-900-4P
29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€596.61
L
EZ LOAD-4L
29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,231.38
M
821-10
30 "10 "Jauhemaalipallo10 "-Pneumaattinen4"€258.00
Tarjouspyyntö
N
730-12
32 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,325.22
O
403-20FW
33 "-Jauhemaali-20 "TeräsTeräs3"€1,308.62
P
552-16H-FW
38 "13 "Jauhemaalipallo16 "-Pneumaattinen4"€2,111.12
Tarjouspyyntö
Q
554-30T-FW
40 "-Jauhemaalisinetöity30 "-Automaattinen rengas6"-
Tarjouspyyntö
R
CT-6
53 "48 "Jauhemaalipallo6"-Kääntöpyörä2"€2,876.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?