SAFTCART MAG-2 sylinteritrukki 350 Lb terästä | AF7AYY 20TN19

SAFTCART MAG-2 sylinteritrukki 350 Lb terästä

Tuote: AF7AYY Malli: MAG-2Ristiviite: 20TN19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTeräs
Korkeus46 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys22 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiAlumiini
Pyörän leveys2.5 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
SAFTCART 250-0 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen1.75 "€333.51
SAFTCART 730-12 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€571.32
Tarjouspyyntö
SAFTCART 7-900-4P Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,315.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MAG-2 sylinteritrukki 350 Lb terästä