SAFTCART MAG-2-3RC kallistettava sylinterikäsitrukki, magneettipidolla ergonominen, 800 lbs. Kantavuus | CH6QNC 59PJ82

SAFTCART MAG-2-3RC kallistettava sylinterikäsitrukki, magneettipidolla ergonominen, 800 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6QNC Malli: MAG-2-3RCRistiviite: 59PJ82

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,318.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Jarrujen tyyppiEi pyörän jarrua
VäriVihreä
Kannen korkeus1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
KehystyyppiLitteä selkä
Kahvan korkeus53 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus800 lbs.
Käyttökulma45 astetta
SuuntautuminenVierekkäin
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus52 "
kokonaisleveys19 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MAG-2-3RC kallistettava sylinterikäsitrukki, magneettipidolla ergonominen, 800 lbs. Kuormituskapasiteetti
€3,318.66 / yksikkö