SAFTCART 935-8S Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3

SAFTCART 935-8S hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 250 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CFD Malli: 935-8SRistiviite: 5WXD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat8 x 18 "
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiT-kahva
Korkeus45 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni6-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi7-3 / 4 "
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus7.75 "
kokonaisleveys21 "
Työkalutason korkeus3"
Työkalutason leveys12 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2"
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSyvyysKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusHinta
SAFTCART 810-6 Hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 200 paunaa | AE7CFC 5WXD2 810-6pallo8"Jatkuva6"Puolipneumaattinen2"22 "42 "€168.35
SAFTCART 820-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10pallo10 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "22 "27 "€265.73
SAFTCART 860-14 Hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14pallo12 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "21 "42 "€442.86
SAFTCART 861-16 -hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 780 paunaa. | AE7CFG 5WXD6 861-16pallo12 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"27 "42 "€554.49
SAFTCART 863-20 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Jatkuva20 "Teräs3"31 "42 "€609.09
SAFTCART 600-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10pallo20 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "19 "50 "€527.56
SAFTCART 870-14 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFK 5WXD9 870-14pallo13 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "30 "44 "€432.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 935-8S hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 250 Lb.
€302.18 / yksikkö