SAFTCART 1324 IIE -hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 780 lb. | AE7CGB 5WXF5

SAFTCART 1324 IIE hitsaussylinteritrukki 2 sylinteri 780 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CGB Malli: 1324 IIERistiviite: 5WXF5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,746.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat13 x 24 "
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kahvan silmukoukku
Korkeus62 "
Kantavuus780 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni12-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys35 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSyvyysKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusHinta
SAFTCART 810-6 Hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 200 paunaa | AE7CFC 5WXD2 810-6pallo8"Jatkuva6"Puolipneumaattinen2"22 "42 "€155.09
SAFTCART 935-8S Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8Spallo8"T-kahva8"Puolipneumaattinen2"35 "45 "€278.36
SAFTCART 820-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10pallo10 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "22 "27 "€244.77
SAFTCART 860-14 Hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14pallo12 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "21 "42 "€407.95
SAFTCART 861-16 -hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 780 paunaa. | AE7CFG 5WXD6 861-16pallo12 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"27 "42 "€510.77
SAFTCART 863-20 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Jatkuva20 "Teräs3"31 "42 "€522.85
SAFTCART 600-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10pallo20 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "19 "50 "€485.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 1324 IIE hitsaussylinteritrukki 2 sylinteri 780 Lb.
€1,746.39 / yksikkö