SAFTCART Cryo 8860 -sylinterikuorma-auto 1 sylinteri 540 paunaa. | AE7CJE 5WXL6

SAFTCART Cryo 8860 sylinteritrukki 1 sylinteri 540 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CJE Malli: Cryo 8860Ristiviite: 5WXL6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat22 x 22 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
Kantavuus540 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Happi20 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys33 "
Rengas laakerittavallinen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppi(4) Kääntöpyörät
Pyörän leveys2"
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART Cryo 8860 sylinteritrukki 1 sylinteri 540 Lb.
€647.99 / yksikkö