SAFTCART 250-0 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6

SAFTCART 250-0-sylinterinen kuorma-auto 1-sylinterinen 250 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CGC Malli: 250-0Ristiviite: 5WXF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat14 x 6 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiU-muoto
Korkeus49 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys18 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1.75 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
SAFTCART 730-12 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€571.32
Tarjouspyyntö
SAFTCART 7-900-4P Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,315.05
SAFTCART CT-6 Sylinteritrukki 6 Sylinteri 2800 Lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "Jauhemaalipallo6"-Kääntöpyörä2"€2,984.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 250-0-sylinterinen kuorma-auto 1-sylinterinen 250 Lb.
€333.51 / yksikkö