SAFTCART 600-10FW hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb. | AE7CFX 5WXF1

SAFTCART 600-10FW hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CFX Malli: 600-10FWRistiviite: 5WXF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,107.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat10 x 10 "
Sylinterin kapasiteetti2
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus62 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni8-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys19 "
Työkalutason korkeus5"
Työkalutason leveys12 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.83
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSyvyysKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusHinta
SAFTCART 810-6 Hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 200 paunaa | AE7CFC 5WXD2 810-6pallo8"Jatkuva6"Puolipneumaattinen2"22 "42 "€155.09
SAFTCART 935-8S Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8Spallo8"T-kahva8"Puolipneumaattinen2"35 "45 "€278.36
SAFTCART 820-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10pallo10 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "22 "27 "€244.77
SAFTCART 860-14 Hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14pallo12 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "21 "42 "€407.95
SAFTCART 861-16 -hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 780 paunaa. | AE7CFG 5WXD6 861-16pallo12 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"27 "42 "€510.77
SAFTCART 863-20 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Jatkuva20 "Teräs3"31 "42 "€522.85
SAFTCART 600-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10pallo20 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "19 "50 "€485.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 600-10FW hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb.
€1,107.79 / yksikkö