Ilmakynähiomakoneet

Suodattaa

INGERSOLL-RAND -

Ilmakynähiomakoneet

TyyliMalliMuuttuva nopeusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiLetkun pituusKokonaispituuskuristaaTyökalun painoHinta (ei alv)
A7978Ei1.56.0Etusivu84 "5 2 / 3 "SLIDE0.3 lb€930.06
BGH011A-600-1Kyllä1.87.0Takaosa72 "5 1 / 3 "twist0.2 lb€1,008.22
DYNABRADE -

Kynähiomakone General 60000 rpm

TyyliMalliHinta (ei alv)
A52855€953.11
B52850€943.74
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset kynähiomakoneet

Speedaire-kynähiomakoneissa on kovametalliporat ja kiinnitetyt kärjet, jotka pyörivät suorittaakseen sovelluksia, kuten jäysteenpoistoa, hiontaa, kuvanveistoa ja kiillotusta. Niissä on laiha, kompakti runko, joka mahdollistaa paremman hallinnan ja pääsyn ahtaisiin tiloihin monimutkaisen ja tarkan työn suorittamiseksi. Vähemmän liikkuvia osia, jotka tarjoavat vähän huoltoa Valitse näistä lyijykynähiomakoneista, jotka ovat saatavilla 57 ja 55 tuuman letkupituuksina.

TyyliMalliVapaa nopeusLetkun pituusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb€171.73
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb€651.77
DYNABRADE -

Ilmakynähiomakone Yleistä

TyyliMalliMuuttuva nopeusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A51730Ei2.0Keraaminen8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€869.36
B51731Ei2.0Keraaminen8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€861.20
C51750Ei2.0Suojattu8.060,000 rpm0.106"0.8 lb€821.93
D51756Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.106"0.8 lb€804.01
E51706Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€791.24
F51700Ei2.0pallo8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb€731.50
A51703Ei2.0pallo8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€715.96
G52863Kyllä5.0Suojattu20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb€796.79
H52861Kyllä5.0pallo20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb€781.31
DOTCO -

Yleinen ilmakynähiomakone

Yleiskäyttöiset Dotco-tarkkuuskynähiomakoneet on suunniteltu metallinpoistoon ja jäysteenpoistoon. Nämä taka-pakokaasuhiomakoneet käsittävät 0.1 hv: n moottorin, joka pystyy toimittamaan jopa 80000 rpm: n nopeudet suurella materiaalin poistonopeudella, kiertokaasun nopeuden muuttamiseksi ja hallitsemiseksi ja 1/4 tuuman NPT-tuloportin ilmansyötölle (90 psi) ). Niissä on myös alumiini / komposiittikotelo, joka kestää kovimmatkin teolliset väärinkäytökset, ja suojatut laakerit voiteluaineiden häviämisen estämiseksi. Näissä Dotco-hiomakoneissa on sopiva holkki, holkkiavaimet, holkkisuojus, 5 jalan ilmaletku ja 1 jalan yliletku. Vaihtoehtoja ilman holkkisuojaa on saatavana myös Raptor Supplies.

TyyliMalliCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKoteloKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€841.96
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€823.87
B12R0410-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€814.72
B12R0400-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€940.64
C12R0380-18-G9.080,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€903.53
B12R0400-43-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€905.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Ilmakynähiomakoneet

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKoteloHPKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
ACP3000-600CR1.56.0TeollinenTeräs0.126"0.3 lb€810.23
BCP9104Q1.87.0generalYhdistetty0.055 1 / 5 "0.5 lb€226.41
DYNABRADE -

Ilmakynämylly Yleinen 100000 rpm

MallieräHinta (ei alv)
51810AA4VJG€1,004.17
DOTCO -

Ilmakynämylly Yleinen 100000 rpm

MallieräHinta (ei alv)
10R9000-08-GAB7WJB€1,184.30
CHICAGO PNEUMATIC -

Pienikokoinen kynähiomakone

MallieräHinta (ei alv)
CP9104QKITAH7LWW€327.48

Ilmakynähiomakoneet

Ilmakynähiomakoneet toimivat paineilmalla osien purseenpoistoon, reikien sisäosien hiomiseen, muottien tasoittamiseen ja viimeistelyyn sekä muotojen sekoittamiseen puuntyöstöön ja rakentamiseen. Raptor Supplies on luotettava lentokynähiomakoneiden myyjä sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Chicago Pneumatic, Dotco, Dynabrade, Ingersoll-rand ja Speedaire. Ilmakynähiomakoneet alkaen Dynabrade niissä on tärinätön muotoilu, joka vähentää käyttäjän väsymistä ja mahdollistaa tarkan jäysteenpoiston. Ne on varustettu suurnopeusmoottorilla, jota ohjataan patentoidulla säätimellä vakionopeuden aikaansaamiseksi kuormitettuna. Tehokas putkisuunnittelu käyttää maksimaalista ilmavirtaa 8 SCFM 90 PSI: ssä parempaan toimintaan. Näissä ilmakynähiomakoneissa on suojakaulus, jossa on kosketusvaroitus, joka pitää sormet lähellä työkappaletta ja poissa holkin ja purseiden kohdalta. Chicago Pneumaattinen ilmakynähiomakoneet ovat ihanteellisia ahtaissa tiloissa, koska ne ovat kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Nämä kynähiomakoneet on varustettu äänenvaimentimen letkulla, joka mahdollistaa toiminnan erittäin matalalla 71 dB (A) melutasolla. Niissä on korkea teho-painosuhde, joka takaa luotettavan toiminnan ja 60000 rpm: n vapaan nopeuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?