SAFTCART 600-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8

SAFTCART 600-10 hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CFJ Malli: 600-10Ristiviite: 5WXD8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat10 x 10 "
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus50 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni6-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys19 "
Työkalutason korkeus3"
Työkalutason leveys12 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.928
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSyvyysKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusHinta
SAFTCART 810-6 Hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 200 paunaa | AE7CFC 5WXD2 810-6pallo8"Jatkuva6"Puolipneumaattinen2"22 "42 "€168.35
SAFTCART 935-8S Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8Spallo8"T-kahva8"Puolipneumaattinen2"35 "45 "€302.18
SAFTCART 820-10 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10pallo10 "Jatkuva10 "Puolipneumaattinen2.75 "22 "27 "€265.73
SAFTCART 860-14 Hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14pallo12 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "21 "42 "€442.86
SAFTCART 861-16 -hitsaussylinterikuorma-auto 2-sylinteri 780 paunaa. | AE7CFG 5WXD6 861-16pallo12 "Jatkuva16 "Pneumaattinen4"27 "42 "€554.49
SAFTCART 863-20 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Jatkuva20 "Teräs3"31 "42 "€609.09
SAFTCART 870-14 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CFK 5WXD9 870-14pallo13 "Jatkuva14 "Puolipneumaattinen1.75 "30 "44 "€432.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 600-10 hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 400 Lb.
€527.56 / yksikkö