SAFTCART 403-20FW sylinteritrukki 2 sylinteri 400 Lb. | AE7CJA 5WXL1

SAFTCART 403-20FW-sylinterinen kuorma-auto 2-sylinterinen 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CJA Malli: 403-20FWRistiviite: 5WXL1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,420.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat13 x 24 "
Sylinterin kapasiteetti2
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus62 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni12-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys33 "
Työkalutason korkeus3"
Työkalutason leveys24 "
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiTeräs
Pyörän leveys3"
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSyvyysSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
SAFTCART 250-0 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Jauhemaalipallo8"-Puolipneumaattinen1.75 "€333.51
SAFTCART 730-12 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Jauhemaalipallo10 "-Puolipneumaattinen2.75 "€571.32
Tarjouspyyntö
SAFTCART 7-900-4P Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Jauhemaalipallo12 "-Pneumaattinen4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Jauhemaalipallo12 "AlumiiniAlumiini3"€2,315.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 403-20FW-sylinterinen kuorma-auto 2-sylinterinen 400 Lb.
€1,420.61 / yksikkö