SAFTCART 871-16FW-LE hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.5 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa | CE2HBT

SAFTCART 871-16FW-LE hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.5 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBT Malli: 871-16FW-LE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat13 "x 24"
Sylinterin kapasiteetti9.5 "x 12.5"
Korkeus44 "
PyörätSC-11
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)93.98
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 871-16FW-LE hitsaussylinteritrukki, sylinterin tilavuus 9.5 x 12.5 tuumaa, koko 13 x 24 tuumaa
€949.07 / yksikkö