Jäähdytys

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Jääarkku, 10-piirin valettu alumiinikylmälevy, koko 54 x 20 x 36 tuumaa
Tuotenumero: CD7XEF
Malli: PRC-19-54LR-10
€4,263.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäärinta, 24 tuumaa W, vaahtomuovieriste
Tuotenumero: CD7XKF
Malli: PRI-19-24
€965.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäänohjainsarja
MANITOWOC

Jäänohjainsarja

Tuotenumero: AJ2GMR
Malli: K-00347
€327.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ice Dispenser, 250 lb Storage Capacity, Lever, 39 5/8 x 30 x 30 Inch Size
Tuotenumero: CU2JZX
Malli: ID250B-1
€9,787.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakone Puolikuu 1318 paunaa
Tuotenumero: AH3GJF
Malli: KM1301SWH
€13,592.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakuppi 431 paunaa
Tuotenumero: AH3GKH
Malli: F-450MAJ-C
€8,638.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakone Modular 1240 Lb.
Tuotenumero: AC6WYK
Malli: F1222W-32
€8,646.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakone Modular 455 Lb.
Tuotenumero: AC6WZA
Malli: N0422W-1
€5,588.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakoneen jalusta 25-7 / 8 tuuman leveys x 22 tuuman syvyys
Tuotenumero: AH3GKU
Malli: SD-500
€2,935.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakone ja annostelija 618 Lb päivässä
Tuotenumero: AG2NTW
Malli: DCM-500BAH
€14,528.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jääpalakone, vesi, 1,000 lb jääntuotanto päivässä, antimikrobinen, 901-1,200 lb
Tuotenumero: CN2RKA
Malli: MC1030MW-32
€12,972.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Modulaarinen jääpalakone, 505 paunaa. Jäätuotanto päivässä
Tuotenumero: CD3XQP
Malli: CIM0530FA
€7,050.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2829

Jäähdytys

Jäähdytysyksiköt sisältävät joukon tärkeitä laitteita ja tarvikkeita, joita käytetään pilaantuvien esineiden säilyttämiseen alhaisissa lämpötiloissa. Pakastimet tarjoavat oman tilan pakastetuotteiden pitkäaikaiseen varastointiin, ja ne tarjoavat eri kokoja ja kokoonpanoja erilaisiin tarpeisiin. Jääastiat toimivat kätevinä säilytysastioina jääpalojen säilyttämiseen ja niihin pääsyyn, ja niitä on saatavana useissa eri muodoissa erilaisiin tarpeisiin. Jääannostelijat tarjoavat käyttäjäystävällisen ratkaisun jään annosteluun, jota löytyy yleisesti ravintoloista tai hotelleista. Jääkoneet ovat erikoiskoneita, jotka tuottavat jääkuutioita, -hiutaleita tai -hippuja. Niitä on saatavana laajassa valikoimassa kokoja ja tuotantokapasiteettia. Jääkaapin lisävarusteet parantavat näiden jäähdytysyksiköiden organisointia, tehokkuutta ja ylläpitoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?