DAYTON Kattoon asennettavat tuulettimet

Daytonin kattopoistotuulettimet on suunniteltu pitämään kylpyhuoneet, toimistot, sähkökaapit sekä palvelin- ja varastotilat viileinä ja hyvin tuuletettuina. Ne tarjoavat virtaluokitukset vaihtelevat 0.34 - 10.5 A. Niissä on galvanoidut teräsrungot rakenteellisen jäykkyyden vuoksi ja ne tarjoavat maksimitulolämpötilan 104 astetta F.

Suodattaa

DAYTON -

In-Line-kaappituulettimet, Singlewide

Daytonin kaappituulettimet tarjoavat äänetöntä, monialueista ilmanvaihtoa kylpyhuoneissa ja kodinhoitohuoneissa. Näissä tuulettimissa on sinkitty teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on integroitu jousikuormitteisilla takaiskuventtiileillä tärinänvaimentamiseksi ja avoimilla tippumiskestävillä koteloilla moottorin käämityksen jäähdyttämiseksi. Nämä UL / cUL -luettelossa mainitut tuulettimet mahdollistavat asennuksen sekä vaaka- että pystysuunnassa, ja niitä on saatavana kotelopituuksina 13.25, 14 ja 18 tuumaa.

TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€432.15
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€829.32
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€650.37
DAYTON -

Linjakaapin tuuletin, kaksinkertainen

Daytonin in-line kaksoisleveät tuulettimet soveltuvat jatkuvaan ilmanvaihtoon julkisissa wc- ja konferenssihuoneissa. Näissä tuulettimissa on lämpösuojatut, avoimet tippumattomat moottorit, jotka pyörivät enintään 1610 rpm:n nopeudella, ja ne tarjoavat vaaka-/pystyasennusta helpon asennuksen. Ne on integroitu teräs-/muovi-/alumiinipyöriin, ja niitä on saatavana 18-45.5 tuuman kotelon pituuksina.

TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A6WZN8334737698---104.40€977.04
A6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
DAYTON -

Kattotuulettimet

Dayton -kattotuulettimet on suunniteltu vähentämään kosteutta ja poistamaan huurtuneet peilit nopeasti ja pitämään kylpyhuoneen kosteuden minimitasolla. Niissä on äänieristys, joka vaimentaa ääntä ja tarjoaa hiljaisen ja tehokkaan ilmanvaihdon kylpyhuoneissa, kodinhoitohuoneissa, kokoushuoneissa ja toimistoissa. Näissä UL- ja C-UL-listatuissa tuulettimissa on lämpösuojattu moottori ja ulkoinen sähköliitäntä, mikä lyhentää asennusaikaa. Valitse kattotuuletin, joka on saatavana 9, 11.25 ja 14.5 tuuman korkeuksilla.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottorin kierroslukuAsennusasentoÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A6WZN11.87443413Avaa tiputussuoja1000Katto3.53.0€845.15
A5AE753.30557512Avaa tippuminen1070Vaakasuora4.84.5€771.28
A5AE773.30812782Avaa tippuminen1600Vaakasuora8.48.3€983.84
DAYTON -

Kattotuuletin 1410 CFM 115 V

MallieräHinta (ei alv)
5AE80AE3AFB€1,164.02
DAYTON -

Kattotuuletin eristetty 752 CFM

MallieräHinta (ei alv)
6WZN2AF2PJX€941.33
DAYTON -

Linjakaapin tuulettimen matala profiili 103 cfm

MallieräHinta (ei alv)
6WZN3AF2PJY€360.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?