Ilmanvahvistimet

Suodattaa

PHASETECH -

Vahvistimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AP350 VAHVISTIN€1,295.36
BP3-35€714.93
SOLIDDRIVE -

Vahvistimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASA202€232.71
ASA202-RDT€311.80
EXAIR -

Ilmanvahvistimet

Exair -ilmavahvistimet soveltuvat kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsaukseen, osien puhdistukseen / jäähdytykseen, pölyn keräämiseen ja lämmön jakeluun. Nämä alumiini-/SS-ilmavahvistimet toimivat paineilmalla ja ovat säädettävissä muuttamaan ilmavirtaa ja tehoa käyttötarpeen mukaan. Niissä ei ole liikkuvia osia, jotka eivät estä sisäisiä esteitä, jolloin ne vahvistavat ilmavirtaa ja minimoivat melutason. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kevyt ja kompakti muotoilu helpottamaan asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistimia, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT-ilmanottoaukkoina.

TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A60441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumiini845"€847.34
A60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€614.99
A60331 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€1,816.71
A60341 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€2,863.44
A60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€231.72
A60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€582.71
A60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€156.71
A60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€492.71
A60423 / 8 "NPT2"1.64 "Alumiini823.25 "€292.62
A60323 / 8 "NPT2"1.64 "Ruostumaton teräs823.25 "€695.47
EXAIR -

Alumiiniset ilmavahvistinsarjat

Exair -ilmavahvistinsarjat ovat ihanteellisia kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsaukseen, osien puhdistukseen, pölyn keräämiseen ja lämmön jakeluun. Näihin sarjoihin kuuluvat ilmavahvistimet, välilevyt, paineensäätimet ja suodatinerottimet. Niiden alumiiniset ilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia sisäisten esteiden estämiseksi, mikä tarjoaa ilmavirran vahvistuksen ja minimoi melut. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistinsarjoja, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT -ilmanottovahvistimina.

TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
A1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
A1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€501.36
A1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€740.78
EXAIR -

Ilmavahvistinsarjat

Exair -ilmavahvistinsarjat on suunniteltu kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsausta, osien puhdistusta, pölyn keräämistä ja lämmönjakelua varten. Näihin sarjoihin kuuluu säädettävät ilmavahvistimet, välilevyt ja suodattimet. Niiden säädettävät ulostuloilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia sisäisten esteiden estämiseksi, mikä vahvistaa ilmavirtaa ja minimoi melutasot. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistinsarjoja, joita on saatavana ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€1,034.70
A62441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumiini845"€1,219.89
A62341 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€3,001.85
A62331 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€2,070.44
A62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€533.31
A62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€820.54
A62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€806.09
A62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€469.13
A62423 / 8 "NPT2"1.64 "Alumiini823.25 "€589.72
A62323 / 8 "NPT2"1.64 "Ruostumaton teräs823.25 "€911.83
EXAIR -

Tehokkaat ilmavahvistimet

Exair-ilmavahvistimet soveltuvat ilman kiertoon, savun ja savun siirtämiseen hitsaukseen, osien puhdistukseen, pölynkeräykseen ja lämmönjakoon. Nämä alumiiniset ilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia, jotka eivät estä sisäisiä esteitä, jolloin ne vahvistavat ilmavirtaa ja minimoivat melutasot. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kevyt ja kompakti muotoilu helpottamaan asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistimia, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT-ilmanottoaukkoina.

TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€987.93
A1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€325.91
A1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€164.93
A1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€407.14
SOUNDTUBE -

Vahvistimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASB335€717.79
BMA501T€597.79
CSA502€552.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?