Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6033 -ilmavahvistin 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZWB 15J066

EXAIR 6033 ilmavahvistin 4 tuuman sisääntulo 35.2 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6ZWB Malli: 6033Ristiviite: 15J066

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,885.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavahvistin
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi2323
Vahvistussuhde22
CFM @ 80 PSI35.2
Purkausdia.3"
Tulo Dia.4"
Sisällä Dia.2.2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. dBA83
ulostuloSäädettävä
Kokonaispituus4.06 "
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus400-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 6043 -ilmavahvistin 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€638.48
EXAIR 6044 Ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumiini845"€879.97
EXAIR 6034 Ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€2,863.44
EXAIR 6040 -ilmavahvistin 0.75 tuuman sisääntulo 8.9 CFM | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€162.72
EXAIR 6030 -ilmavahvistin 0.75 tuuman sisääntulo 8.9 CFM | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€511.86
EXAIR 6041 -ilmavahvistin 1.25 tuuman sisääntulo 12.9 CFM | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€240.90
EXAIR 6031 -ilmavahvistin 1.25 tuuman sisääntulo 12.9 CFM | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€604.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6033 ilmavahvistin 4 tuuman sisääntulo 35.2 Cfm
€1,885.39 / yksikkö