Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 120224 -ilmavahvistinsarja 4.91 tuuman tuloaukko 29.2 CFM | AA6ZVW 15J061

EXAIR 120224 ilmavahvistinsarja 4.91 tuuman sisääntulo 29.2 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6ZVW Malli: 120224Ristiviite: 15J061

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,568.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvahvistinsarja
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi2190
Vahvistussuhde25
CFM @ 80 PSI29.2
Purkausdia.4"
Tulo Dia.4.91 "
Sisällä Dia.3.02 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA73
ulostuloKorkea hyötysuhde kiinteä
Kokonaispituus4.75 "
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 120220 -ilmavahvistinsarja 0.73 tuuman tuloaukko 6.1 CFM | AD8NJQ 4LCX2 1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€520.16
EXAIR 120221 Ilmavahvistinsarja 1.22 tuuman sisääntulo 8.1 cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
EXAIR 120222 Ilmanvahvistinsarja 2 tuuman tuloaukko 15.5 CFM | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€769.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 120224 ilmavahvistinsarja 4.91 tuuman sisääntulo 29.2 Cfm
€1,568.02 / yksikkö