PHASETECH P350 VAHVISTIN Vahvistin, 350 W lähtöwatti, 5 Hz - 60 KHz, 9 1/2 tuuman nimellispituus | CT7QVN 443C74

PHASETECH P350 VAHVISTIN Vahvistin, 350 W lähtöwatti, 5 Hz - 60 KHz, 9 1/2 tuuman nimellispituus

Varastossa
Tuote: CT7QVN Malli: P350 AMPLIFIERRistiviite: 443C74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,492.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHASETECH P3-35 -vahvistin, 50 W lähtöwatti, soundbarit ja muut korkealaatuiset kaiuttimet, 10Hz - 20KHz | CT7QVP 443C73 P3-35€781.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHASETECH P350 VAHVISTIN Vahvistin, 350 W lähtöwatti, 5 Hz - 60 KHz, 9 1/2 tuuman nimellispituus
€1,492.35 / yksikkö