Benders

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Bender Die Set Teräs 6 kpl.
Tuotenumero: AH7RQW
Malli: MP9030
€1,791.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Conduit Bender 3/4 tuuman Emt Ei kahvaa
Tuotenumero: AA2FAG
Malli: 74-002
€114.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken taivutuskenkä, jäykkä, IMC- ja EMT-putkityyppi
Tuotenumero: AH2WTQ
Malli: SG4
€4,623.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Käsikaapelitaivutin 3/4 tuuman Npt x 38 tuuman pituus
Tuotenumero: AE8PNE
Malli: 6EXR8
€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 P208j: n kanssa
Tuotenumero: AA7ECA
Malli: B359SP208J
Lisää ostoskoriin
Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 tuumaa
Tuotenumero: AA7EBK
Malli: B316S
€4,354.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hydraulinen putkitaivutin 2-1 / 2 - 4 tuumaa
Tuotenumero: AH2DUT
Malli: STB221X
€10,370.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken ja putken taivutussarja terästä
Tuotenumero: AH2XKB
Malli: SPBENDKIT
€576.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putkien taivutus teräs
HECK INDUSTRIES

Putkien taivutus teräs

Tuotenumero: AH2XKD
Malli: WFB2
€652.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
PVC-taivutin, 1/2-2 tuuman koko
Tuotenumero: CG6KGZ
Malli: 64812201
Lisää ostoskoriin
PVC -taivutin, 1/2 - 6 tuumaa, 6300 W
Tuotenumero: CG6KHC
Malli: 64301201
Lisää ostoskoriin
PVC -taivutin, 2-6 tuumaa
SOUTHWIRE COMPANY

PVC -taivutin, 2-6 tuumaa

Tuotenumero: CG6KHE
Malli: 64301601
Lisää ostoskoriin
12...78

Benders

Raptor Supplies tarjoaa valikoiman taivuttimia, jotka voivat muovata muovi- ja metalliputkia erilaisiin sovelluksiin. Sähköjohtosuuntajalla, jota on vahvistettu 120 VAC: n työhevosmoottorilla, on kyky taivuttaa metalliputkia halkaisijaltaan 1.27 - 5.08 cm. Raptor Supplies tarjoaa myös putkitaivuttimia, jotka käyttävät jopa 10000 PSI: n hydraulista painetta alumiini-, teräs- ja messinkijohtoputkien muovaamiseen raskaisiin sähkö- ja koti-asennushankkeisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?