EXAIR Ilmanvahvistimet


Suodattaa
lähtö: Säädettävä , Painealue: 5 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A
6044
1 / 2 "NPT5"3.02 "Alumiini845"€847.34
A
6043
1 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€614.99
A
6033
1 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€1,816.71
A
6034
1 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€2,863.44
A
6041
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€231.72
A
6031
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€582.71
A
6040
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€156.71
A
6030
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€492.71
A
6042
3 / 8 "NPT2"1.64 "Alumiini823.25 "€292.62
A
6032
3 / 8 "NPT2"1.64 "Ruostumaton teräs823.25 "€695.47

Ilmanvahvistimet

Exair -ilmavahvistimet soveltuvat kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsaukseen, osien puhdistukseen / jäähdytykseen, pölyn keräämiseen ja lämmön jakeluun. Nämä alumiini-/SS-ilmavahvistimet toimivat paineilmalla ja ovat säädettävissä muuttamaan ilmavirtaa ja tehoa käyttötarpeen mukaan. Niissä ei ole liikkuvia osia, jotka eivät estä sisäisiä esteitä, jolloin ne vahvistavat ilmavirtaa ja minimoivat melutason. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kevyt ja kompakti muotoilu helpottamaan asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistimia, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT-ilmanottoaukkoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?