Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 120220 -ilmavahvistinsarja 0.73 tuuman tuloaukko 6.1 CFM | AD8NJQ 4LCX2

EXAIR 120220 ilmavahvistinsarja 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8NJQ Malli: 120220Ristiviite: 4LCX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvahvistinsarja
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi219
Vahvistussuhde12
CFM @ 80 PSI6.1
Purkausdia.0.75 "
Tulo Dia.0.73 "
Sisällä Dia.0.450 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA69
ulostuloKorkea hyötysuhde kiinteä
Kokonaispituus2.5 "
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 120224 -ilmavahvistinsarja 4.91 tuuman tuloaukko 29.2 CFM | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
EXAIR 120221 Ilmavahvistinsarja 1.22 tuuman sisääntulo 8.1 cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
EXAIR 120222 Ilmanvahvistinsarja 2 tuuman tuloaukko 15.5 CFM | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€769.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 120220 ilmavahvistinsarja 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 Cfm
€520.16 / yksikkö