Kiertokytkimet

Suodattaa

POWER FIRST -

Kiertokytkimet

TyyliMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräKytkintoimintoHinta (ei alv)
A2VLR8SP3T5Ei käytössä / päällä / päällä / päällä€14.91
A2VLT6SP4T6Ei käytössä / päällä / päällä / päällä / päällä€18.95
CARLING TECHNOLOGIES -

Kiertokytkimet

TyyliMalliTerminaalitAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta (ei alv)
AR-135-BL6 "johdin3 A @ 125 VACSPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "On / Off€7.48
B700-BLJuotos Lug4 A @ 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSEi käytössä / päällä / päällä / päällä€9.03
B800-5AJuotoslukko / pikaliitäntä6 A @ 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSEi käytössä / päällä / päällä / päällä / päällä€11.45

Kiertokytkimet

Pyöriviä kytkimiä käytetään monikaistaradioiden, TV-vastaanottimien, moninopeuksisten puhaltimien, sähkötyökalujen, sähkömoottoreiden ja valaisimien virtapiirien ohjaamiseen yhdellä kytkimellä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kiertokytkimiä merkeiltä, ​​kuten Carling Technologies ja Power First. Näissä kiertokytkimissä on 2-11 kytkinasentoa, jotka voidaan asettaa manuaalisesti kääntämällä kytkimen karaa. Carling Technologies paneeliin asennettavissa pyörivissä valokytkimissä on nailon/polykarbonaattirakenne, joka takaa korkean iskunkestävyyden, ja kaksinapainen piirirakenne suojaa oikosululta tai ylikuormitukselta 185 asteeseen asti.
Teho ensin kiertokytkimet on suunniteltu CUL-, UL-, CE- ja ENEC-standardien mukaisesti, ja niissä on ylläpidetty tila, joten ne ovat ihanteellisia aseta-ja-jätä-kytkentäsovelluksiin. Valitse näiden kytkimien laajasta valikoimasta, saatavilla 3–13 A:n vaihtoehdoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?