EXAIR Tehokkaat ilmavahvistimet


Suodattaa
materiaali: Alumiini , Lähtö: Korkea hyötysuhde kiinteä , Painealue: 5 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A
120024
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€987.93
A
120021
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€325.91
A
120020
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€164.93
A
120022
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€407.14

Tehokkaat ilmavahvistimet

Exair-ilmavahvistimet soveltuvat ilman kiertoon, savun ja savun siirtämiseen hitsaukseen, osien puhdistukseen, pölynkeräykseen ja lämmönjakoon. Nämä alumiiniset ilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia, jotka eivät estä sisäisiä esteitä, jolloin ne vahvistavat ilmavirtaa ja minimoivat melutasot. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kevyt ja kompakti muotoilu helpottamaan asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistimia, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT-ilmanottoaukkoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?