Mäntäpumpputarvikkeet

Suodattaa

LITTLE GIANT PUMPS -

Vaihdettavat suihkupumput, syväkaivosuuttimella

Little Giant LGRM -sarjan vaihdettavat suihkupumput on suunniteltu veden pumppaamiseen kaivoista, joista, järvistä tai sprinklerijärjestelmistä. Näissä yksiköissä on raskas valurautakotelo, joka tarjoaa optimaalisen kestävyyden, ja mekaaninen akselitiiviste varmistaa tiiviin sovituksen ja jatkuvan vesivoitelun sisäisten komponenttien vaurioitumisen estämiseksi. Ne on integroitu sisään kierrettävällä injektorilla, joka luo tyhjiön veden imemiseksi kaivoon ja helposti muuntaa matalat kaivopumput (alle 25 jalkaa syviin vesilähteisiin) syväkaivoasennukseen (yli 25 jalkaa syvä). Valitse valikoimasta näitä muunnettavia suihkupumppuja, joita on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 HP:n moottoritehoina.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A147E1125€222.89
Tarjouspyyntö
B147E1117€222.89
Tarjouspyyntö
A147E1023€222.89
Tarjouspyyntö
B147E1115€222.89
Tarjouspyyntö
A147E1120€222.89
Tarjouspyyntö
A147E1118€222.89
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Mäntäpumpputarvikkeet

Daytonin mäntäpumppujen lisävarusteet ovat ihanteellisia mäntäpumppujen kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Tuloveden suodattimet poistavat epäpuhtaudet tulovedestä ja tarjoavat puhdasta ja kirkasta vesihöyryä korkeapainepumpuille. Kemikaalisuuttimia käytetään kemikaalien syöttämiseen pumppujen käyttöä tai puhdistamista varten. Vesisuodattimet ja kemikaalisuuttimet kestävät 100 ja 4500 psi:n maksimipaineen. Niissä on messinki- ja alumiini/ruostumaton teräsrakenne Buna-N-tiivisteellä korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa vesisuodattimia, joiden virtausnopeus on 8 gpm, ja kemikaalisuuttimia, joiden virtausnopeus vaihtelee välillä 2-5.5 gpm.

TyyliMalliVirtausalueHinta (ei alv)
A1MCZ72 - 3 GPM€37.43
B1MCZ83 - 4 GPM€39.72
B1MCZ94 - 5.5 GPM€39.76
DAYTON -

Tulovesisuodatin 3/4 tuuman Ght 100 Psi

MallieräHinta (ei alv)
19C694AA8MDD€37.50

Mäntäpumpputarvikkeet

Mäntäpumpun lisävarusteet helpottavat pumppausta ja niitä käytetään kuluneiden osien korvaamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä pumppuja kuten Dayton ja Pikku jättiläinen. Kemialliset injektorit ruiskuttavat nestemäisiä pesuaineita ja kemikaaleja alavirtaan korkeapainepumpuista kiinteillä tai säädettävillä virtausnopeuksilla. Little Giantin LGRM-sarjan syvakaivosuuttimissa on mekaaniset akselitiivisteet, jotka takaavat tiiviyden ja jatkuvan vesivoitelun. Tulovesisuodattimet varmistavat puhtaan vesivirran ja soveltuvat palamattomille nesteille. Raptor Supplies tarjoaa näitä suodattimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 100 psi - 4000 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?